| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90350517 Herst.-Nr.: 1SFA619600R6121 EAN/GTIN: 7320500556849 |
| |
|
| | |
| Leuchtsummer rot CB1-612R Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Weitere Informationen: | | Art des akustischen Signals: | Pulston | Lautstärke: | 80 dB | Betriebsspannung bei DC: | 110..130 V | Spannungsart: | DC | Schutzart (NEMA): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,18* | € 31,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,24* | € 32,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,84* | € 33,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,57* | € 34,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,20* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|