Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Auslöseblock für AZ 125A 1000mA 4polig FBHMV-125/4/1-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-90262235
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170136
EAN/GTIN:
     4015081666379
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Auslöseblock für AZ 125A 1000mA 4polig FBHMV-125/4/1-A

Anbaubare Fehlerstromschutzeinheit FBHmV, 4-polig, Bemessungsstrom In: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom I?N: 1 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240..415 V
Nennstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,98*
€ 316,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,64*
€ 316,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 272,30*
€ 319,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 286,43*
€ 335,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,90*
€ 345,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.