| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90257881 Herst.-Nr.: 2CSM110339R1041 EAN/GTIN: 8012542002505 |
| |
|
| | |
| Wechselskala SCL 1/1000 Wechselskala SCL für analoge Ampermeter und Voltmeter verwendbar Weitere Informationen: | | Maßeinheit: | sonstige | Nominaler Endwert der Skala: | 90 | Überstromskala: | nein | Breite der Messskala: | 52,5 mm | Höhe der Messskala: | 68 mm | Max. Zeigerausschlag: | 90 ° | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,78* | € 2,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,75* | € 4,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,14* | € 4,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,13* | € 4,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,15* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|