| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90257881 Herst.-Nr.: 2CSM110339R1041 EAN/GTIN: 8012542002505 |
| |
|
| | |
| Wechselskala SCL 1/1000 Wechselskala SCL für analoge Ampermeter und Voltmeter verwendbar Weitere Informationen: | | Maßeinheit: | sonstige | Nominaler Endwert der Skala: | 90 | Überstromskala: | nein | Breite der Messskala: | 52,5 mm | Höhe der Messskala: | 68 mm | Max. Zeigerausschlag: | 90 ° | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,74* | € 4,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,89* | € 4,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,12* | € 4,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,13* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|