Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90250716 Herst.-Nr.: HR502 EAN/GTIN: 3250613281304 |
| |
|
| | |
| FI-Relais 0,3A o.Zeitverzög. HR502 Fehlerstromschutz-Relais 300mA ohne Zeitverzögerung. FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 ohne Zeitverzögerung, Hutschienenmontage, mit fest eingestellter Empfindlichkeit 300 mA, Standardausgang 1 Wechselkontakt 5 A, mit Rückstelltaste Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Bemessungsfehlerstrom: | 0,3 A | Max. Ansprechverzögerungszeit: | 0 ms | Verzögerungszeit einstellbar: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,90* | € 103,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,71* | € 107,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,40* | € 108,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,90* | € 111,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,87* | € 111,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|