Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set MID Zähler f Hutschi in Ladesta KEM38S00Z1LMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set MID Zähler f Hutschi in Ladesta KEM38S00Z1LMF
Set MID Zähler f Hutschi in Ladesta KEM38S00Z1LMF
Artikel-Nr.:
     6012C-90189599
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KEM38S00Z1LMF
EAN/GTIN:
     3250611141372
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse

Set MID Zähler f Hutschi in Ladesta KEM38S00Z1LMF

unibar M, 800A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen. Gerades Schienenelement mit Abgangsstellen, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Schienenelement bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt), Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert), Abgangsstellen beidseitig im Abstand von 0,5 m und rechts/links zueinander versetzt im Abstand 0,25 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteilereinheit, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 793,32*
€ 911,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 796,92*
€ 912,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 805,99*
€ 920,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 835,26*
€ 950,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 835,19*
€ 953,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,51*
€ 1.095,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,93*
€ 1.073,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,92*
€ 1.028,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,08*
€ 998,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,99*
€ 959,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.