Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 250x250x120mm,elekt. KLIPPON STB 4 SS E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90189093
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1058860000
EAN/GTIN:
     4032248800735
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Leergehäuse

Gehäuse 250x250x120mm,elekt. KLIPPON STB 4 SS E

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse weidmüller, eex gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 403,48*
€ 462,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,00*
€ 473,22*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,88*
€ 486,60*
Frei Haus
ab € 433,75*
€ 495,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 439,65*
€ 500,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,65*
€ 523,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.