Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten BD2-AK3X/OGB100 AB BVP:203185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskasten BD2-AK3X/OGB100 AB BVP:203185
Artikel-Nr.:
     6012C-90188931
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203185
EAN/GTIN:
     4019169743112
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
abgangskasten 100 a

Abgangskasten BD2-AK3X/OGB100 AB BVP:203185

BD2-AK3X/OGB100 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Abnehmereinheit, Adapter, Gerätekasten, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Stromabnehmer, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,26*
€ 269,89*
Frei Haus
ab € 224,65*
€ 274,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 228,20*
€ 277,51*
€ 5,95*
ab € 235,89*
€ 288,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.