Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank mit Sammelschienen LS82S.26V08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank mit Sammelschienen LS82S.26V08
Artikel-Nr.:
     6012C-90188527
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     LS82S.26V08
EAN/GTIN:
     9008507141845
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Phasenschiene
Sammelschienen
Verteiler-Schrank

Kabelverteilerschrank mit Sammelschienen LS82S.26V08

Kabelverteilerschrank mit Sammelschienen. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-2, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder. Außenmaß BxHxT: 1115x1065x322 mm. Ausstattung: -Schienensystem E-Cu 50x10 (PE 30x10), 5-polig, 185 mm (PEN-Bügel beigelegt) -Einspeisung über 2x NH-Sicherungslastschaltleiste NH3 -bestückt mit NH-Sicherungslastschaltleisten -maximal 10x 100 mm Leistenplätze (NH00/100 mm auf Doppeladapter 185/100) -wahlweise mit ÜA inkl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Komposit
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Montage:
Eingrabsockel
Polzahl:
5
Mit Standfuß:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.438,47*
€ 2.623,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.419,74*
€ 2.624,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.445,39*
€ 2.648,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.648,55*
€ 3.151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.617,40*
€ 3.114,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,06*
€ 3.003,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.477,44*
€ 2.948,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.445,39*
€ 2.910,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.