| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90188111 Herst.-Nr.: R9L2RUB3 EAN/GTIN: 4015153843097 |
| |
|
| | |
| PV GAK ÜSS Typ 2 1 MPPT, Kabeldurchfü R9L2RUB3 Generatoranschlusskasten (GAK) für Wechselrichter mit 1 MPPTracker, Schutz der DC-Seite mittels integrierten Überspannungsableiter Typ 2, mit Kabeldurchführung und PUSH IN Klemmen, Steckverbinder, IP65/67, Ucpv = 1100V, In/Imax =20kA/40kA, Up=<4,2kV Weitere Informationen: | | Anzahl der Eingänge: | 1 | Max. Spannungsmessbereich DC: | 1100 V | Breite: | 200 mm | Höhe: | 105 mm | Tiefe: | 170 mm | String-Absicherung: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP65 | Schlagfestigkeit: | IK08 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,99* | € 248,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,22* | € 255,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|