| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90187816 Herst.-Nr.: 4370000000 EAN/GTIN: 4024337001581 |
| |
|
| | |
| Polyestergehäuse GEH.CPG-370 Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Hohe Schlag- und Kratzfestigkeit, gute Isolationseigenschaften, geeignet zum Einsatz in rauher Umgebung. Befestigungsstege zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: Polyester, glasfaserverstärkt. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 120 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 255 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 103,07* | € 126,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,03* | € 130,52* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,36* | € 133,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,58* | € 134,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,00* | € 139,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|