Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Bodenblech IP20 T: 600 mm 8PQ2306-6BA16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 600mm T:600mm, 8PQ23066BA16
SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 600mm T:600mm, 8PQ23066BA16
Artikel-Nr.:
     6012C-90187582
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ23066BA16
EAN/GTIN:
     4042948188088
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens

SIVACON S4 Bodenblech IP20 T: 600 mm 8PQ2306-6BA16

SIVACON S4 Bodenblech HSS unten, IP20, B: 600mm T: 600mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,23*
€ 72,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 74,26*
Frei Haus
ab € 68,44*
€ 87,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.