Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter D02 63A3-polig XTNR663N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter D02 63A3-polig XTNR663N
Lasttrennschalter D02 63A3-polig XTNR663N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90185764
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XTNR663N
EAN/GTIN:
     4015153604407
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung

Lasttrennschalter D02 63A3-polig XTNR663N

Sicherungslastschalter für Hutschienenbefestigung,Anschluss: Steckanschluss,Einbaumaß 32/63,Bemessungsstrom (A) 63,Sicherungsgröße D02,Polzahl 3,VPE 1,Sicherungslastschalter,
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel d02 63a, sicherungssockel d02, sicherungssockel, D0-Sicherungssockel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,84*
€ 114,58*
€ 5,95*
ab € 91,69*
€ 114,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 119,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,53*
€ 122,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,32*
€ 133,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.