Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 300x400x200mm,unbeh. KTB MH 403020 S4N3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90180561
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1194980002
EAN/GTIN:
     4050118106909
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte

Gehäuse 300x400x200mm,unbeh. KTB MH 403020 S4N3

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse weidmüller, eex gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.157,00*
€ 1.268,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.159,15*
€ 1.269,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.174,74*
€ 1.280,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.169,77*
€ 1.285,19*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,15*
€ 1.331,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,07*
€ 1.523,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,42*
€ 1.502,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,16*
€ 1.431,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,41*
€ 1.408,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,74*
€ 1.397,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1281060000
ab € 109,34*
Zubehör
Weidmüller
2022420000
ab € 81,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.