Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel +Tür HxBxT=750x375x141mm D200-CI48/2T-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-90179257
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     012392
EAN/GTIN:
     4015080123927
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Deckel +Tür HxBxT=750x375x141mm D200-CI48/2T-NA

Deckel transparent rauchgrau mit 2 Türen, UL approbiert, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien)
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
375 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,23*
€ 413,82*
Frei Haus
ab € 361,02*
€ 413,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 368,35*
€ 423,08*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 384,73*
€ 437,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,84*
€ 460,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,08*
€ 503,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,63*
€ 499,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.