| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90178726 Herst.-Nr.: 2CPX052327R9999 EAN/GTIN: 4011617523277 |
| |
|
| | |
| Stahlblechtür rechts 1FB, 6-reihig CTB16S ComfortLine Stahlblechtür mit Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 271 mm | Höhe: | 921 mm | Tiefe: | 14 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,93* | € 99,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,40* | € 101,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,60* | € 104,97* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,76* | € 109,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 90,57* | € 111,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|