| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90178383 Herst.-Nr.: 288913 EAN/GTIN: 4015082889135 |
| |
|
| | |
| Hülsen-Passeinsatz D02, 20A Z-D02/PE-20 Hülsen-Passeinsatz, Verwendung für D0.-SO, Z-D02/R/3, Z-SLS/CB als Stromkodierung, Ausführung entstprechend DIN 49523 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 20 A | Farbcode: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,22* | € 0,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,25* | € 0,44* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,46* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,26* | € 0,46* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,62* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|