Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 2Z 2R 6x63A m.SAS LUX5pol Z29222L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 2Z 2R 6x63A m.SAS LUX5pol Z29222L
Zählerplatz 3Pkt 2Z 2R 6x63A m.SAS LUX5pol Z29222L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90177122
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z29222L
EAN/GTIN:
     4015153693074
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 2Z 2R 6x63A m.SAS LUX5pol Z29222L

Zählerplatz bestehendAus: 2x3-Punkt-Befestigung mit 16mm²,6xLeitungsschutzschalter 1-polig C-Charakteristik 63A/10 kA inkl,Zählersteckklemme 63A und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,2xZählerreserveplatz,NAR mit Sammelschienensystem 5-polig,landesspezifischeAusführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.336,74*
€ 1.470,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.334,40*
€ 1.471,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.351,73*
€ 1.484,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,73*
€ 1.766,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,81*
€ 1.747,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,37*
€ 1.680,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,94*
€ 1.639,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,73*
€ 1.608,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.