Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerkomplettfeld universN, bis 160A UF33WBW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerkomplettfeld universN, bis 160A UF33WBW1
Wandlerkomplettfeld universN, bis 160A UF33WBW1
Artikel-Nr.:
     6012C-90177060
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF33WBW1
EAN/GTIN:
     3250611031864
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager

Wandlerkomplettfeld universN, bis 160A UF33WBW1

Wandler- und Messfeld,Univ.N,ZP-Wa, ZP-TSG,APZ, Prüfkl. NetzeBW
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Breite:
750 mm
Höhe:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.883,80*
€ 2.040,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 1.891,51*
€ 2.049,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.925,13*
€ 2.078,27*
Frei Haus
ab € 1.981,91*
€ 2.137,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.002,67*
€ 2.158,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,20*
€ 2.568,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,48*
€ 2.541,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,50*
€ 2.455,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,16*
€ 2.409,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,67*
€ 2.383,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K46N
ab € 12,20*
Zubehör
Hager
KH35L
ab € 7,70*
Zubehör
Hager
KH35N
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.