| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90176962 Herst.-Nr.: 2CPX031137R9999 EAN/GTIN: 4011617311379 |
| |
|
| | |
| Ausbauset UK648 BL+T RK UZS648K Projektphasen Lieferform als Aussbau Set UK64.. Für Reihenklemmen Montage, Bestehend aus Kunststoff Geräteabdeckung, Geräteträger mit lösbaren Hutprofilschienen und einzelner Hutprofilschiene zur Klemmen Installation. Blendrahmen und Tür, Sahlblech pulverbeschichtet, Farbe: alpinweiß, RAL 9016 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adaptersatz | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 384 mm | Höhe: | 747 mm | Tiefe: | 36 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,51* | € 128,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,61* | € 129,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,55* | € 133,82* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,16* | € 136,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|