Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Bodenblech IP55 B: 600mm T: 400mm 8PQ2306-4BA05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Bodenblech IP55 B: 600mm T: 400mm, 8PQ23064BA05
SIVACON S4 Bodenblech IP55 B: 600mm T: 400mm, 8PQ23064BA05
Artikel-Nr.:
     6012C-90175693
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ23064BA05
EAN/GTIN:
     4042948162170
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens

SIVACON S4 Bodenblech IP55 B: 600mm T: 400mm 8PQ2306-4BA05

SIVACON S4 Bodenblech IP55 B: 600mm T: 400mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
1,5 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,41*
€ 50,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 51,04*
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 60,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.