Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel, univers H100 x B1550 T400 FZ656A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel, univers H100 x B1550 T400 FZ656A
Sockel, univers H100 x B1550 T400 FZ656A
Artikel-Nr.:
     6012C-90175378
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ656A
EAN/GTIN:
     3250616004467
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Sockel, univers H100 x B1550 T400 FZ656A

Sockel, univers, 100x1550x400mm, für FR + FS Scrank. Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
1550 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 223,19*
€ 259,35*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 227,31*
€ 263,95*
Frei Haus
ab € 226,00*
€ 264,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 228,07*
€ 266,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,23*
€ 268,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.