| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90174792 Herst.-Nr.: PMF212N EAN/GTIN: 4015153571983 |
| |
|
| | |
| Montageplatten-Feld PMF212N Montageplatten für Gehäuse (M,S,N,R,),Feldbreite 2,Bauhöhe 12,Montageplatten, Weitere Informationen: | | Höhe: | 442 mm | Breite: | 495 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,64* | € 269,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,81* | € 270,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,72* | € 272,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 268,15* | € 323,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|