Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten-Feld PMF340N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatten-Feld PMF340N
Montageplatten-Feld PMF340N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90174701
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PMF340N
EAN/GTIN:
     4015153434011
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
montageplatte abn
chassisplatte

Montageplatten-Feld PMF340N

Montageplatten für Gehäuse (M,S,N,R,),Feldbreite 3,Bauhöhe 4,Montageplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
742 mm
Breite:
745 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 185,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,38*
€ 186,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,81*
€ 192,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.