Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 500x150mm 2FB/1RE FAS21N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 500x150mm 2FB/1RE FAS21N
Abdeckplatte 500x150mm 2FB/1RE FAS21N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173578
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAS21N
EAN/GTIN:
     4015153601840
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Abdeckplatte 500x150mm 2FB/1RE FAS21N

GeschlosseneAbdeckplatten mit Sichtscheibe,Feldbreite 2 (B xH) 500 x150 mm,1RE,GeschlosseneAbdeckplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,73*
€ 254,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,28*
€ 254,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 256,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.