Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 500x300mm 2FB/2RENH FAP22709N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 500x300mm 2FB/2RENH FAP22709N
Abdeckplatte 500x300mm 2FB/2RENH FAP22709N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173550
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAP22709N
EAN/GTIN:
     4015153556751
Suchbegriffe:
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Abdeckplatte 500x300mm 2FB/2RENH FAP22709N

Abdeckungen vorbereitet für den Einbau von NH1-/NH00-TrennernAuf 40 mm Sammelschiene,perforiert,EBM 70 mm (B x H) 500 x300 mm,2FB/2RE,für NH00-Trenner,Abdeckungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,22*
€ 56,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,34*
€ 56,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 57,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.