Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 244x250mm 1FB/2RE FMA12N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte 244x250mm 1FB/2RE FMA12N
Montageplatte 244x250mm 1FB/2RE FMA12N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173540
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FMA12N
EAN/GTIN:
     4015153600799
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
montageplatte abn
chassisplatte

Montageplatte 244x250mm 1FB/2RE FMA12N

Montageplatten für Module,für MontageAuf Trägerprofil oder Lochleiste (bei N-Gehäuse),Feldbreite 1,244 x 250 mm,2RE,
Weitere Informationen:
Höhe:
244 mm
Breite:
282 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,53*
€ 41,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,74*
€ 41,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,20*
€ 42,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.