Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 200mm FB1 FKS11N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene 200mm FB1 FKS11N
Kabelabfangschiene 200mm FB1 FKS11N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173513
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FKS11N
EAN/GTIN:
     4015153607156
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene

Kabelabfangschiene 200mm FB1 FKS11N

Kabelabfangschiene,tiefenverstellbar zwischen Trägerprofilen,200 mm,Feldbreite 1,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
59 mm
Breite:
244 mm
Länge:
116 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,47*
€ 105,37*
€ 5,95*
ab € 85,28*
€ 105,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,91*
€ 106,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,00*
€ 109,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,69*
€ 110,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.