Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1110
ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1110
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90173180
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1110
EAN/GTIN:
     4015153496644
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x150mm MT1110

Tiefes Modul für Reihenklemmen,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 250 mm,Höhe 150 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 12,VPE 1,Modulbausätze Reihenklemmen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reihenklemmen,Mit isolierter,abgestuftAbgesenkter Gerätetragschiene 35 x15? mm,und geschlossenerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,80*
€ 37,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 37,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,17*
€ 38,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,28*
€ 43,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.