| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90173134 Herst.-Nr.: MT15903 EAN/GTIN: 4015153530478 |
| |
|
| | |
| ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT15903 Tiefes Modul für 185mm Sammelschienen für Sicherungslastschaltleisten (EBM 150mm),ab Gehäusetiefe 340mm,max,Bestückung:4xNH00 oder,2xNH1-3,Breite 500 mm,Höhe 750 mm,ST-Profil ja,PLE 120,VPE 1,Modulbausätze 185 mm Sammelschienen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 185 mm Sammelschienen-Bausätzen für das Einbaumaß (EBM) von 150 mm undABN NH-Sicherungslastschaltleisten NH1-3,NH00,Mit perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung, Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 106 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,58* | € 113,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,67* | € 113,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,07* | € 117,96* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,97* | € 130,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|