Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 3polig 315A Einbau 1S Not-Aus P5-315/EA/SVB/HI10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90170840
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280951
EAN/GTIN:
     4015082809515
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Lasttrenner

Hauptschalter 3polig 315A Einbau 1S Not-Aus P5-315/EA/SVB/HI10

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P5, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 110 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 315 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,28*
€ 367,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,26*
€ 373,33*
Frei Haus
ab € 343,93*
€ 391,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 358,61*
€ 409,08*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,89*
€ 423,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,68*
€ 482,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,92*
€ 469,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,61*
€ 426,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,26*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,48*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,43*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 17,17*
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.