Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90169915 Herst.-Nr.: NSYDLP76G EAN/GTIN: 3606480773952 |
| |
|
| | |
| Montagerahmen für Modulaufbau NSYDLP76G Montagerahmen für Modulaufbau. H750 x B500 mm, 76 Module (18mm). Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Montage an der Vorderseite des Gehäuses. Höhenverstellung von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene. Verzinkter Stahl (Fahrgestell/Schienen). Selbstverlöschend für die Frontplatte. Grau RAL 7035. Verteileraufbau 1x Montagerahmen, 1x Erdungsband 2 X 16 mm² 5 X 6 mm², 4 Frontplatten mit 35 mm DIN-Schiene. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adaptersatz | Werkstoff: | Front panel: self-extinguishing / Chassis & Rails: galvanised steel | Breite: | 500 mm | Höhe: | 750 mm | Tiefe: | 135 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 126,16* | € 148,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,90* | € 149,57* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,47* | € 150,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,59* | € 154,97* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 141,95* | € 168,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|