Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentür zu PLM 75 NSYPAP75G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Innentür zu PLM 75 NSYPAP75G
Innentür zu PLM 75 NSYPAP75G
Artikel-Nr.:
     6012C-90169914
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPAP75G
EAN/GTIN:
     3606480774218
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Innentür zu PLM 75 NSYPAP75G

Umkehrbare Innentür aus glasfaserverstärktem Polyester für Thalassa PLM. Vielseitig einsetzbar. Türtyp internes einfaches Schloss 5 mm Doppelstab. Verfügbare Tiefe zwischen den Gehäusetüren 32 mm. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
456,5 mm
Höhe:
676 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,50*
€ 60,45*
€ 8,95*
ab € 45,80*
€ 60,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 61,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,58*
€ 62,03*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,95*
€ 63,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.