Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 900mm 1250x420mm NSYZHPLA124G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel 900mm 1250x420mm NSYZHPLA124G
Sockel 900mm 1250x420mm NSYZHPLA124G
Artikel-Nr.:
     6012C-90169013
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZHPLA124G
EAN/GTIN:
     3606480777868
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Sockel 900mm 1250x420mm NSYZHPLA124G

900mm Polyestersockel teilweise vergraben für Thalassa PLAZ/PLAZT. B1250 x T420mm. Sockel für Gehsteigverteiler teilweise vergraben. Befestigungsmodus verschraubt auf der Unterseite des Gehäuses oder durch Befestigungselement auf dem Boden. Grau RAL 7035 für Sockel. Befestigungselemente und 1 Sockel inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1250 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,94*
€ 377,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,58*
€ 377,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 335,44*
€ 380,96*
Frei Haus
ab € 348,67*
€ 407,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 365,01*
€ 411,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,83*
€ 436,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.