Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach 750x420 mm NSYTJPLA74G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regendach 750x420 mm NSYTJPLA74G
Regendach 750x420 mm NSYTJPLA74G
Artikel-Nr.:
     6012C-90169004
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJPLA74G
EAN/GTIN:
     3606480777424
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach

Regendach 750x420 mm NSYTJPLA74G

Polyester (Regen-)Dach für Thalassa PLA Gehäuse. B750 x T420 mm. Zubehör Universal-Wandgehäuse aus Polyester zur Montage auf der Oberseite des Schranks. Dach wird auf die Oberseite des Gehauses ausgeschraubt. Bohrschablone liegt bei. Polyester mit Glasfaserfüllung. Grau RAL 7035. 1x Vordach, Bohrschablone, Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
750 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,85*
€ 41,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,94*
€ 41,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,47*
€ 42,54*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,96*
€ 45,50*
€ 6,90*
ab € 37,93*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.