| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90165225 Herst.-Nr.: 2CPX010560R9999 EAN/GTIN: 4011617105602 |
| |
|
| | |
| Tür Stahlblech 2FB 9RE re TZB209R Tür rechts aus Stahlblech, 2FB, 9RE, pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035, Tür mit Stangenverschluss und Standardverschluss Doppelbart 3 mm, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G409/509. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 539 mm | Höhe: | 1393 mm | Tiefe: | 27 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,91* | € 155,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,36* | € 158,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,53* | € 160,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,20* | € 164,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 144,39* | € 171,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|