Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90164224 Herst.-Nr.: 8GK95107KK20 EAN/GTIN: 4001869336381 |
| |
|
| | |
| Tür, rechts, IP55, H: 1100 mm, B: 550 mm 8GK9510-7KK20 ALPHA, Tür, rechts, IP55, H: 1100 mm, B: 550 mm, RAL 9016, Schutzklasse1 und 2 inklusiv Schwenkhebel Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 550 mm | Höhe: | 1100 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,49* | € 118,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,65* | € 118,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,50* | € 120,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,38* | € 123,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,91* | € 140,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|