Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90164171 Herst.-Nr.: 8GK47044KK25 EAN/GTIN: 4001869288093 |
| |
|
| | |
| ALPHA 1600 DIN, Einbausatz für 3/4P-Leistungssc 8GK4704-4KK25 ALPHA 1600 DIN, Einbausatz für 3/4P-Leistungsschalter VL800 H=600 B=500 T=400 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 400 mm | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | ja | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,31* | € 154,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,57* | € 155,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,57* | € 160,60* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 138,51* | € 167,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,02* | € 170,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|