Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 400, Wandschrank IP55, Schutzklasse 2 8GK1133-4KA12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90164063
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK11334KA12
EAN/GTIN:
     4001869432335
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Verteiler-Schrank

ALPHA 400, Wandschrank IP55, Schutzklasse 2 8GK1133-4KA12

ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz H=950mm, B=300mm, T=210mm IP55, Schutzklasse 2 RAL 9016 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,89*
€ 446,07*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,15*
€ 446,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 391,12*
€ 450,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,99*
€ 452,43*
Frei Haus
ab € 413,12*
€ 476,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,72*
€ 533,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,13*
€ 508,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,47*
€ 495,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK30
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK40
ab € 12,60*
Zubehör
Siemens
8GK94000KK37
ab € 131,72*
Zubehör
Siemens
8GK91016KK01
ab € 10,24*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK24
ab € 0,8591*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK81
ab € 65,30*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK50
ab € 18,25*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,64*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK84
ab € 101,05*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK85
ab € 111,22*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK36
ab € 9,002*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,16*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK06
ab € 57,38*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK13
ab € 36,41*
Zubehör
Siemens
8GK99200KK24
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.