Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlußkasten f. einp. Anschluss SVi H 21R-g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hausanschlußkasten f. einp. Anschluss SVi H 21R-g
Hausanschlußkasten f. einp. Anschluss SVi H 21R-g
Artikel-Nr.:
     6012C-90160671
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59302301
EAN/GTIN:
     4013902369980
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlußkasten f. einp. Anschluss SVi H 21R-g

Netzanschlusskasten, Industrie Qualität, für 230 V Drehstrom-Netze (L1-L2-PE), In=25 A, Imax=63 A, bestückt mit: 2 x NH00 Sicherungselement, 1 x PE-Klemme, 1 x Parkbucht für 2 Adern
Anschlussklemmen Zuleitung: Rahmenklemme (6-50mm² CU, 10-50mm² AL)
Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU), Deckel grau
Abmessungen: 150 x 300 x 137mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
119 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
300 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
137 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 155,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,19*
€ 156,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 161,70*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,62*
€ 166,30*
€ 5,95*
ab € 164,95*
€ 196,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.