Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilersäule 1420x320mm 32S1400MHAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilersäule 1420x320mm 32S1400MHAK
Verteilersäule 1420x320mm 32S1400MHAK
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90159212
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     32S1400MHAK
EAN/GTIN:
     4260142194326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Sicherungsgehäuse

Verteilersäule 1420x320mm 32S1400MHAK

Verteilersäule 1420 hoch, 320 breit mit eingeb. Hausanschl.-Kasten NH00
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Gruppen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1420 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
230 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 404,15*
€ 479,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,63*
€ 480,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 407,11*
€ 484,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,63*
€ 576,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,84*
€ 575,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,22*
€ 528,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.