Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 3x12TE IP65 13435


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler 3x12TE IP65 13435
Kleinverteiler 3x12TE IP65 13435
Artikel-Nr.:
     6012C-90158106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13435
EAN/GTIN:
     3303430134350
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler schneider
unterputzverteiler

Kleinverteiler 3x12TE IP65 13435

Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 610 x 340 x 160 mm, TE 3 x 12. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel lichtgrün. Gehäuse mit PE-/N-Klemmen. Mehrere Gehäuse mittels M32-Anbaustutzen horizontal und vertikal kombinierbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
610 mm
Breite:
340 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip65
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,61*
€ 107,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,03*
€ 107,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,19*
€ 108,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 110,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,43*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.