Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers N 800x300x161mm FWB51S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feldverteiler,univers N 800x300x161mm FWB51S
Feldverteiler,univers N 800x300x161mm FWB51S
Artikel-Nr.:
     6012C-90156569
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB51S
EAN/GTIN:
     3250612735716
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler,univers N 800x300x161mm FWB51S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, H:800xB:300xT:161mm, QuickConnect. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 213,94*
€ 243,17*
2 Tage
7
€ 45,00*
ab € 215,50*
€ 244,45*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 216,01*
€ 246,24*
€ 3,50*
ab € 222,37*
€ 252,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,51*
€ 258,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,82*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,91*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,57*
Zubehör
Hager
UN51TN
ab € 93,61*
Zubehör
Hager
UT22B
ab € 12,49*
Zubehör
Hager
UT22C
ab € 6,81*
Zubehör
Hager
UZ01A2
ab € 0,80*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,85*
Zubehör
Hager
UZ31M5
ab € 46,35*
Zubehör
Hager
UZ41M1
ab € 29,16*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,97*
Zubehör
Hager
UM00M1
ab € 154,52*
Zubehör
Hager
UM00M2
ab € 118,13*
Zubehör
Hager
UM00M0
ab € 26,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.