Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 5 pol. 400A GSS 4025-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-90153787
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04202584
EAN/GTIN:
     4013902873067
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten

Sicherungsgehäuse 5 pol. 400A GSS 4025-400

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5-70mm², Abgang oben, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemmen 4-35mm², PE-Klemmen 4-35mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel, auf Sammelschienensystem 400 A
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,51*
€ 459,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,08*
€ 459,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 401,24*
€ 463,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 403,91*
€ 466,80*
Frei Haus
ab € 414,15*
€ 479,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,46*
€ 551,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,57*
€ 548,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,55*
€ 508,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,24*
€ 477,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.