| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90151030 Herst.-Nr.: 1SAM201907R1101 EAN/GTIN: 4013614400803 |
| |
|
| | |
| 3Ph.-Einspeiseblock S1-M1-25 3-Phasen-Einspeiseblöcke S1-M dienen dem Anschluss größerer Leitungsquerschnitte bis 25 bzw. 35 mm2 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Nennstrom: | 65 A | Anschlussart: | schrauben | Montageart: | Schraube | Anzahl der Eingänge: | 3 | Anzahl der Ausgänge: | 3 | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 5,37* | € 7,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,22* | € 8,72* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,59* | € 9,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,40* | € 10,43* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,38* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|