Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumdose KA 012/5 GN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuchtraumdose KA 012/5 GN
Artikel-Nr.:
     6012C-89360985
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109594
EAN/GTIN:
     4007686095050
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Feuchtraumdose KA 012/5 GN

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Ausseninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Ãœberkopfmontage nicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,17*
€ 16,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,259*
€ 16,169*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,984*
€ 17,204*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,69*
€ 18,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.