Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handscheinwerfer SL5 4,0V 0,8A sw/bl 46198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handscheinwerfer SL5 4,0V 0,8A sw/bl 46198
Handscheinwerfer SL5 4,0V 0,8A sw/bl 46198
Artikel-Nr.:
     6012C-89357105
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46198
EAN/GTIN:
     4034451461987
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer

Handscheinwerfer SL5 4,0V 0,8A sw/bl 46198

AccuLux SL5 ohne Ladestation, IP 54 sw-bl Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Integrierte Ladevorrichtung:
ja
Hauptleuchtmittel:
Halogenlampe
Nebenleuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Notlicht:
ja
Nennspannung:
4 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Scheinwerfer, Handleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,64*
€ 183,08*
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 184,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 156,95*
€ 192,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 192,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,50*
€ 235,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.