| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-653997 Herst.-Nr.: 46198 EAN/GTIN: 4034451461987 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Handscheinwerfer SL5 4,0V 0,8A sw/bl 46198 Aufladbar, Integrierte Ladevorrichtung, Hauptleuchtmittel Halogenlampe, Nebenleuchtmittel sonstige, Mit Leuchtmittel, Nennspannung 4 ... 4V, Geeignet für Notlicht, Schutzart (IP) IP54, Schutzklasse II, Länge 120mm, Breite 105mm, Höhe 245mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe schwarz, AccuLux SL5 ohne Ladestation, IP 54 sw-bl Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Aufladbar: | Ja | Integrierte Ladevorrichtung: | Ja | Hauptleuchtmittel: | Halogenlampe | Nebenleuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | Ja | Nennspannung: | 4 V | Geeignet für Notlicht: | Ja | Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: | Nein | Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: | Nein | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzklasse: | II | Länge: | 120 mm | Breite: | 105 mm | Höhe: | 245 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Leuchte, SL5, Scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 150,06* | € 183,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,71* | € 185,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,81* | € 192,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 194,75* | € 237,98* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 292,11* | € 345,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|