Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 754x1 2,3 mm volls. 111-01502(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 754x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89267843
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01502
EAN/GTIN:
     5022660341557
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Edelstahlkabelbinder 754x1 2,3 mm volls. 111-01502(50)

MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,3 mm
Bandlänge:
754 mm
Banddicke:
0,38 mm
Max. Bündeldurchmesser:
225 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17 mm
Min. Haltekraft:
1620 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 176,985*
€ 215,105*
1
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 215,52*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 221,79*
2
€ 5,95*
ab € 207,315*
€ 249,775*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 208,43*
€ 251,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,79*
€ 263,9301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,95*
€ 262,9305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,99*
€ 257,0281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,49*
€ 245,7231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,28*
€ 216,9132
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 592,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.532,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.