Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OAP easy Install Kit 2mm/100m HW-P2S4V1L100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OAP easy Install Kit 2mm/100m HW-P2S4V1L100
Artikel-Nr.:
     6012C-89092928
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-P2S4V1L100
EAN/GTIN:
     4250679730104
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

OAP easy Install Kit 2mm/100m HW-P2S4V1L100

OAP easy Install Kit ready, 2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2
1xSC/PC+1xSC/APC, komplett vorkonfektioniert in montagefreundlicher Abroll-Box, Länge 100 m
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 105,72*
€ 133,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,22*
€ 133,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 138,82*
€ 5,95*
ab € 114,03*
€ 142,95*
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 146,52*
€ 180,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 47,03*
Zubehör
Cimco
120108
€ 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.